S890 FSN D3.0-07-1.00-R13 čelní frézy nesoucí oboustranné čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106092
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3106092
EAN / GTIN 7291075290394
Číslo výrobce 3106092
L-číslo L23980 2136

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2,862″, Počet řezných položek (CICT) 7, Průměr náboje (DHUB) 2,22″, Celková délka (OAL) 1,797″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2.862″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.862″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.047″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.22″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Celková délka (OAL): 1.797″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 89 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.793″