• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

H400 ER D20-2-060-C20-10 Stopkové frézy nesoucí oboustranné břitové destičky se čtyřmi řeznými hranami o poloměru 5 mm

Artiklové číslo: 3105995
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3105995
EAN / GTIN 7291075296563
Číslo výrobce 3105995
L-číslo L23980 235

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 7,5 mm, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 17.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Typ stopky Kulaté