H400 ERD1.25-4-2.5W125-12 Stopkové frézy nesoucí oboustranné břitové destičky se čtyřmi řeznými hranami o poloměru 6 mm.

Artiklové číslo: 3105952
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIDO ROUND H400 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3105952
EAN / GTIN 7291075282108
Číslo výrobce 3105952
L-číslo L23980 1973

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,777″, počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,34″, Celková délka (OAL) 4,725″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.118″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.777″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.777″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.34″
  • Funkcní délka (LF): 3.584″
  • Délka hlavy (LH): 2-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Celková délka (OAL): 4.725″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5.6 Stupne
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO ROUND H400 LINE" Zobrazit všechny