H400 FR D1.50-05-0.50-12 Čelní frézy nesoucí oboustranné břitové destičky se čtyřmi břity o poloměru 6 mm

Artiklové číslo: 3105953
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3105953
EAN / GTIN 7291075282030
Číslo výrobce 3105953
L-číslo L23980 1993

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 1,378″, Celková délka (OAL) 1,38″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.264″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.34″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.378″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Celková délka (OAL): 1.38″