H400 ER D20-2-060-C20-10 Stebelni rezkar za dvostranske obračalne rezalne ploščice z radijem 5 mm

Št. art.: 3105995
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3105995
EAN/GTIN 7291075296563
Številka proizvajalca 3105995
L-število L23980 235

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,5 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 17,5 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Premer (DC/DCX) 10 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 60 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Gred posode je okrogla