H400 ER D20-2-060-C20-10 Freze pentru plăcuţe cu două fețe cu o rază de 5 mm

Cod articol.: 3105995
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3105995
EAN / GTIN 7291075296563
Număr producător 3105995
L-Număr L23980 235

Descriere

Descriere:

Freze pentru Plăcuţă cu două fețe cu o rază de 5 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 17.5 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 10 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Tip de coadă rotund