Upínací kleština velmi úzká, Jmenovitý upínací ⌀ d: 2mm

Artiklové číslo: 309563 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 2 mm
Vnější ⌀ D 9,6 mm
Celková délka L 36 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309563 2
EAN / GTIN 4045197708502
Číslo výrobce 309563 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Velmi úzká konstrukce. Kleština je tažena pomocí závitu zezadu skrz pouzdro do sedla kuželu. Redukovaná rušivá kontura díky nepoužití upínací matice.

Vhodné pro:

Velmi úzký kleštinový trn č. 300782; 300784; 304972; 304974.