{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Průměr hřídele DS | 9,6 mm; 4 mm | |
| Upínací průměr D1 | 4 mm | |
| Vnější průměr D | 9,6 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 36 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Povrch | broušeno; kalené | |
| Se závitem | ano | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Provedení kleštinového sklíčidla | Tažné upínací kleštiny | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309563 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197708526 | |
| Číslo výrobce | 309563 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |