{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upínání | 2 mm - 6 mm | |
| Upnutí | SK 40 A = 160 | |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
| Tvar | A | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
| ⌀ D1 | 9,6 mm | |
| ⌀ D2 | 13 mm | |
| Vnější ⌀ D | 27 mm | |
| Otvor Ballufchip | ano | |
| Druh produktu | Kleštinový upínač |
| Katalogové číslo | 300784 2-6 | |
| EAN / GTIN | 4045197708373 | |
| Číslo výrobce | 300784 2-6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |