Kleštinový upínací trn, velmi úzký, HSK-A 63 A = 160, Rozsah upínání: 2-6mm

Artiklové číslo: 304974 2-6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 5
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 2 mm - 6 mm
Upnutí HSK-A 63 A = 160
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Strategie obrábění HSC
Délka vyložení rozměr A 160 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Vnější ⌀ D 27 mm
Otvor Ballufchip ano
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 304974 2-6
EAN / GTIN 4045197708397
Číslo výrobce 304974 2-6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Funkční plochy HSK opracované.
  • Stopky natvrdo přesoustružené.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Upínací čelisti jsou upínány pomocí upínacího šroubu zezadu přes sklíčidlo, není nutná upínací matice!

Výhoda:

Velmi úzká konstrukce umožňuje obrábění i na obtížně přístupných místech, např. v oblasti výroby nástrojů a forem.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 6499.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího šroubu a klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Nástrčný klíč č. 309890, GARANT kleštiny č. 309563.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty