Tepelný upínač, PSC 32 krátký, ⌀ upnutí D1: 10mm

Artiklové číslo: 308559 10
Sleva
4 981,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při max. 50 barech
Chladicí kanál uzavíratelný ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 32
Typ upínače Čep
Rozhraní na straně stroje PSC 32
Upínací průměr min. D1 6 mm
Upínací průměr max. D1 12 mm
Nepodepřená délka A 70 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 24 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce krátká
Tlumení vibrací ne
Nástroj zajištění proti vytažení ne
Kompenzace kyvadla ne
Včetně RFID nosiče dat ne
S čelními chladícími tryskami ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka L 89 mm
Celková výška H1 32 mm
Celková šířka B1 32 mm
Norma ISO 26623-1
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308559 10
EAN / GTIN 4067263110064
Číslo výrobce 308559 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

S uzamykatelnými závity.
Vnitřní a vnější závit odpovídá velikosti.

Použití:

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410302416. Smršťovací přístroje č. 354210354405.
Sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.