Tepelné upínače 3°, úzké, HSK-E 50 A = 70, ⌀ upnutí D1: 3mm

Artiklové číslo: 308308 3
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSK05000395; ZYL00300105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 3 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 3 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje HSK-E 50
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 3 mm
Upínací průměr max. D1 3 mm
Nepodepřená délka A 70 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 14 mm
Úhel kuželu 3 stupně
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 40000 min-1
Strategie obrábění HSC
Konstrukce Úzké
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 9 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka L 95 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar E
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308308 3
EAN / GTIN 4045197480354
Číslo výrobce 308308 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
  • Funkční plochy HSK opracované.
  • Úzká konstrukce (3° kontura).

Kvalita vyvážení 2,5 / 40000 min1.

Použití:

  • Zejména ve výrobě nástrojů a forem.
  • K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880. Nástrčný klíč č. 309890. Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 vel. 12/3 a 12/4. Smršťovací přístroje č. 354210 − 354450.