Stezna glava za tešku obradu, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm

Artikl br.: 305528 20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 20 mm
Prihvat HSK-A 100
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ steznih kliješta D 52 mm
Sila stezanja do 500 Nm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 52 / 55
Vrsta proizvoda Stezna glava za tešku obradu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 305528 20
EAN / GTIN 4045197550880
Broj proizvođača 305528 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Malo trenje zbog igličastih ležajeva.
  • Zaštićeno antikorozivnom prevlakom.
  • Nepropusno za prašinu i vodu.
  • Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.
  • S RFID/Balluff provrtom za odvojene čestice.
  • Sila stezanja do 500 Nm.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, stezne čahure br. 309566309570 ili br. 309575309576.