{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
| Befogó | HSK-A 100 | |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Alak | A | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
| Szorítópatron külső ⌀ | 52 mm | |
| Max. befogóerő | 500 Nm | |
| Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 52 / 55 | |
| Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány |
| Cikkszám | 305528 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197550880 | |
| Gyártó száma | 305528 20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |