Plato de sujeción automática, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm

Número de artículo: 305528 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación HSK10000185; ZYL02000105
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A; Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 100 mm; 20 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 20 mm
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina HSK-A 100
Diámetro de sujeción máx. D1 20 mm
Longitud de alcance A 100 mm
Diámetro exterior de la tuerca de sujeción D 52 mm
Precisión de concentricidad 5 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Forma constructiva compacto
Fuerza de sujeción máx. 500 Nm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete
Longitud total L 150 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Tratamiento de la superficie ejecución pulida
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 305528 20
EAN / GTIN 4045197550880
Número del fabricante 305528 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Fricción reducida mediante rodamientos de agujas.
  • Protegido con recubrimiento anticorrosivo.
  • Estanco al polvo y al agua.
  • Fuerza de sujeción muy elevada que prolonga la vida útil y mejora la superficie.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Fuerza de sujeción hasta 500 Nm.

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, pinzas portapiezas n.° 309566 − 309570 o n.° 309575 − 309576.