Kraftspannfutter, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 305528 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung HSK10000185; ZYL02000105
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form A; glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 100 mm; 20 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 20 mm
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig HSK-A 100
Spanndurchmesser max. D1 20 mm
Auskraglänge A 100 mm
Durchmesser außen Spannmutter D 52 mm
Rundlaufgenauigkeit 5 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
Bauform kompakt
Spannkraft max. 500 Nm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Kraftspannfutter
Länge gesamt L 150 mm
Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Oberflächenbehandlung poliert
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 305528 20
EAN / GTIN 4045197550880
Herstellernummer 305528 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Geringe Reibung durch Nadellager.
  • Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
  • Staub- und wasserdicht.
  • Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
  • Mit RFID / Balluf-Chip-Bohrung.
  • Spannkraft bis 500 Nm.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Spannzangen Nr. 309566 − 309570 bzw. Nr. 309575 − 309576.