Trubička pro chlazení HSK, Pro HSK: 25

Artiklové číslo: 309880 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
387 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro HSK Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro upínač HSK 25
Závit M M8×1
⌀ D 5 mm
Celková délka L 16,8 mm
Maximální tlak 120 bar
Úhlová pohyblivost ±1 stupeň
Povrchová úprava leštěné
Druh produktu Trubička na chladicí kapalinu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309880 25
EAN / GTIN 2050001707802
Číslo výrobce 309880 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Speciální O-kroužek do 120 bar, úhlová pohyblivost ±1°, leštěný, se 2 těsnicími kroužky.
Těsnění Viton® odolné vůči chladicí kapalině.
  • Jemně vyleštěný povrch, kalený a brunýrovaný.
  • Dva leštěné přechodové poloměry.
  • Dokonalá pohyblivost díky dvěma o kroužkům.
  • Zušlechtěné závitové objímky s válcovanými, vysoce komprimovanými boky závitu.

Popis:

Trubička pro chlazení HSK – malý díl s velkým účinkem! V případě, že se nástroje mění denně až několik tisíckrát, je důležité zajistit mezi trubičkou pro chlazení a těsněním vřetena stroje čisté a především procesně spolehlivé rozhraní.

Vhodné pro:

Upínače nástrojů HSK.