{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-⌀ d1: 40 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04005795; FDA04000200 | |
| Formulář záznamu | MAS BT; S podélnou a příčnou drážkou a utahovacím šroubem frézy | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 40 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep; Čep | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 40 | |
| Nepodepřená délka A | 60 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 70 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 5 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Konstrukce | krátká | |
| Průměr trnu d1 | 40 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka L | 152,4 mm | |
| Norma | DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | ADB | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Povrchová úprava | broušeno; černěné | |
| Hmotnost | 2,4 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 302900 40 | |
| EAN / GTIN | 4250122614029 | |
| Číslo výrobce | 406.10.40.60 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |