• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Šroubovací adaptér pro smršťování úzký, Závit M × upínací ⌀ D1: M16X8

Artiklové číslo: 301397 M16X8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M × upínací ⌀ D1 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Šroubový upínač; Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Velikost závitu upínače M16
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm; 8 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 16 mm; 8 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Einschraub-Schrumpfadapter schlank
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 8 mm
Upínací průměr max. D1 8 mm
Nepodepřená délka A 60 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 8 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 21 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 42 mm
Otáčky max. 20 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 18000 min-1
Konstrukce Úzké
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Utahovací moment 80 Nm
Závit G; M M16
S čelními chladícími tryskami ano
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 15 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Celková délka L 82 mm
Výška celková H1 21 mm
Šířka celkem B1 21 mm
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava leštěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301397 M16X8
EAN / GTIN 4045197767387
Číslo výrobce 301397 M16X8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocel odolávající vysokým teplotám, integrované délkové nastavení nástrojů, velmi úzké provedení, pro HSS a TK.

Použití:

Flexibilní použití při nejvyšších nárocích na přesnost a kvalitu vyvážení, např. v kombinaci s prodlouženími.