{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač; Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Velikost závitu upínače | M16 | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm; 10 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr stopky DS | 16 mm; 10 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Einschraub-Schrumpfadapter schlank | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 10 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 10 mm | |
| Nepodepřená délka A | 60 mm | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 10 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 24 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 42 mm | |
| Otáčky max. | 20 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
| Konstrukce | Úzké | |
| Včetně šroubu pro nastavování délky | ano | |
| Utahovací moment | 80 Nm | |
| Závit G; M | M16 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 | 18 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 82 mm | |
| Výška celková H1 | 24 mm | |
| Šířka celkem B1 | 24 mm | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | leštěné | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 301397 M16X10 | |
| EAN / GTIN | 4045197767394 | |
| Číslo výrobce | 301397 M16X10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |