• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

ER kleština, ER 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 3mm

Artiklové číslo: 308920 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 3 mm
Upnutí ER 16
Norma ISO 15488-B
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Typ 426 E
Vnější ⌀ D 17 mm
Celková délka L 27,5 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308920 3
EAN / GTIN 4045197151124
Číslo výrobce 308920 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Poznámka:

Přemostění upínacího  je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 − 9 mm, kromě 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).
Upínací kleštiny ER16, ER25 a ER32 bez utěsnění jsou dostupné i v palcových velikostech.