• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upínací kleština velmi úzká utěsněná, Jmenovitý upínací ⌀ d: 1mm

Artiklové číslo: 309573 1
Sleva
5 176,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 1 mm
Vnější ⌀ D 10,1 mm
Celková délka L 50 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309573 1
EAN / GTIN 4250261519551
Číslo výrobce 136 0601 000 T
Výrobce/odpovědná osoba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Velmi úzká konstrukce. Kleština je tažena pomocí závitu zezadu skrz pouzdro do sedla kuželu. Redukovaná rušivá kontura díky nepoužití upínací matice.
Se speciálním povlakem pro vyšší přídržný moment.

Vhodné pro:

Velmi úzký kleštinový trn č. 300772; 304981; 304982; 309571.