Soustružnický nůž vnitřní rohový pravý podobný DIN 4954, HSS E, Stopka ⌀: 10mm

Artiklové číslo: 296400 10
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Typ stopky kulatá
Průměr otvoru min. 20 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vnitřní soustružení
Norma DIN 4954
Průměr stopky 10 mm
Řezný materiál HSS-E
Druh produktu delete( ) Soustružnické nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 296400 10
EAN / GTIN 4069515024686
Číslo výrobce 296400 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny rozměry svařované.

Použití:

Univerzálně použitelné, střední řezné rychlosti.
HSS/E − Na všech soustruzích při kusové a sériové výrobě. Tyto soustružnické nože mají vysoký řezný výkon a jsou odolné proti zlomení i při velkých přísuvech, v přerušeném řezu a v materiálech vysoké pevnosti v tahu.