Klemmschraube, Typ: 6

Artikel-Nr.: 279815 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
295 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Schraube unspezifiziert
Inhalt
Einzelteil
Gewindegröße d1
M5
Antriebsprofil
TORX® Innen
Antriebsgröße
TX25
Nennlänge L
18 mm
empfohlenes Anzugsmoment max.
6 Nm
Oberfläche
verzinkt
Schraubenkopf-Form
Zylinderkopf
mit Bund
ja
Schaft-Ausführung
Vollgewinde
Gewindeart
M
Material
Stahl
empfohlenes Anzugsmoment min.
6 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 279815 6
EAN / GTIN 4062406249281
Herstellernummer 279815 6