Držák destiček Vario Plus Eco Y, pravý, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 274540 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Vario Plus Eco
Šířka zápichu w 3 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu tmax 45 mm
Celková délka L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička 273656 – 273749
Upínací šroub 279815 9
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Nožové držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274540 3
EAN / GTIN 4067263112440
Číslo výrobce 274540 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro upichování hřídelí s maximálním průměrem 90 mm.

Vhodné pro:

Držák Vario Plus Eco č. 274530; 274500; 274503.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Vario Plus Eco" Zobrazit všechny