Základní držák Vario Plus Eco, pravý, Typ upnutí stopky: HSK63

Artiklové číslo: 274530 HSK63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ upnutí stopky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Vario Plus Eco
Způsob použití pravý
Typ upínání na stopku HSK63
Délka vyložení rozměr A 105 mm
Vnitřní chlazení ano
L1 79 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Montážní šroub 279815 9
Upínací šroub 279815 24
Svorkovnice 279928 7
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274530 HSK63
EAN / GTIN 4067263112402
Číslo výrobce 274530 HSK63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Držák destiček Vario Plus Eco.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Vario Plus Eco" Zobrazit všechny