• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, Typ: 25/2

Artiklové číslo: 274170 25/2
Sleva
5 511,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, radiální
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 25 mm
Typ stopky kulatá
Průměr hřídele Ds 25 mm
Průměr otvoru min. D1 20 mm
Šířka řezu w 1,5 mm
Vnitřní hloubka soustružení max. 5 mm
Postupy obrábění soustružení zápichů, vnitřní
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 40 mm
Celková délka L 103 mm
Směr řezu Pravořezný
Barevný kroužek červená
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274170 25/2
EAN / GTIN 4062406785499
Číslo výrobce 274170 25/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro břitové destičky č. 275000 − 275015.

Použití:

Pro soustružení zápichů od průměru Dmin = 14 mm.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 1-3 musíte objednat zvlášť.