Držák na tvrdokovové vložky ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 16mm

Artiklové číslo: 274100 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
⌀ stopky Ds 16 mm
Celková délka L 88 mm
Délka odseku L1 19 mm
Průměr odseku ⌀ D1 20 mm
Upínací šroub 279815 15
Nastavovací šroub 279815 16
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274100 16
EAN / GTIN 4062406239121
Číslo výrobce 274100 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením a nastavovacím šroubem pro polohování nástrojů.

Vhodné pro:

Řezné vložky č. 274061274063.