Držák Heavy-Duty, Výška stopky h: 25mm

Artiklové číslo: 274004 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Směr řezu: vlevo a vpravo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 25 mm
Délka odseku b 18 mm
Šířka stopky b3 30 mm
Celková délka Lcelk. 140 mm
Montážní šroub 279815 20
Montážní kolík s rovnými povrchy 279934 2
Lícovaný kolík 279936 2
Směr řezu vlevo a vpravo
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274004 25
EAN / GTIN 4062406095406
Číslo výrobce 274004 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro držák destiček č. 274060274076; 274118274120; 274138274139.