• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák Heavy-Duty, Výška stopky h: 40mm

Artiklové číslo: 274004 40
Sleva
8 163,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt; Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa VKT40400105; VKT58130100
Formulář záznamu Standard; Standard
Označení výrobce Halter Heavy-Duty
Konstrukce Heavy Duty
Poloha nástroje vlevo; vpravo
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Základní držák
Celková délka L 140 mm
Výška celková H1 40 mm
Šířka celkem B1 40 mm
Hmotnost 1,7 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274004 40
EAN / GTIN 4062406095420
Číslo výrobce 274004 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro držák destiček č. 274060 – 274076; 274118 – 274120; 274138 – 274139.