{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Technologie povrchových úprav | PVD | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | UNI | |
| Podmínky řezu | kontinuální | |
| Lamač třísek | NP | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 150 m/min | |
| Šířka zápichu w | 2 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | IC1008 | |
| RETOL | 0,02 mm | |
| CUTDIA | 32 mm | |
| Hloubka zápichu tmax | 4 mm | |
| Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
| Posuv f soustružení zápichů | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
| Posuv f zapichování | 0,05 mm/ot. - 0,09 mm/ot. | |
| Hloubka řezu ap min | 0,05 mm | |
| Hloubka řezu ap max | 2,5 mm | |
| Počet výměn/řezání | 5 | |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
| Série | PENTACUT | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Označení výrobce | PENTA 17-200NP08LS IC1008 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
| Katalogové číslo | 273959 2/17 | |
| EAN / GTIN | 7291075389661 | |
| Číslo výrobce | 3336638 |