{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | NP | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 150 m/min | |
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Rohový rádius R | 0,8 mm | |
Typ | IC1008 | |
RETOL | 0,02 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
Hloubka zápichu tmax | 4 mm | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 3,1 mm | |
Posuv f soustružení zápichů | 0,05 mm/ot. - 0,19 mm/ot. | |
Posuv f zapichování | 0,05 mm/ot. - 0,11 mm/ot. | |
Hloubka řezu ap min | 0,05 mm | |
Hloubka řezu ap max | 3,1 mm | |
Počet výměn/řezání | 5 | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Řada | PENTACUT | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Označení výrobce | PENTA 17-300NP08LS IC1008 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273959 3/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389678 | |
Číslo výrobce | 3336639 |