Řezné vložky PENTA 17 N-P pravý, IC1008, Šířka zápichu w / velikost destičky: 0,25/17mm

Artiklové číslo: 273956 0,25/17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek P
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 180 m/min
Velikost destiček ⌀ d 17 mm
Šířka zápichu w 0,25 mm
Řezný materiál IC1008
CUTDIA 1,2 mm
Hloubka zápichu tmax 0,6 mm
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
Počet výměn/řezání 5
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Série PENTACUT
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce PENTA 17N025P000RS IC1008
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273956 0,25/17
EAN / GTIN 7291075390308
Číslo výrobce 3341544

Popis

Použití:

Univerzální systém pro obrábění malých součástí. Pro zapichování a upichování, soustružení zápichů, řezání závitů a zpětné soustružení.
Pro zapichování a upichování. Pozitivní lamač třísek. Měkký řez.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 273950273951.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny