{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | PENTACUT | |
Velikost stopky | 20 mm | |
Velikost destiček | 17 mm | |
Způsob použití | vlevo | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 4 mm | |
Délka hlavy L1 | 17 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
OAH | 25,6 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Označení výrobce | PCHLS 20-17 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273951 20/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389500 | |
Číslo výrobce | 3324374 |