Držák upichovacího nože, pravý, Velikost stopky: 16mm

Artiklové číslo: 273910 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce 273910 16
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa VKT16160105
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 VKT16160105
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 1616
Typ upínače Čep
Délka stopky 16 mm
Typ stopky 4hran
Výška stopky 16 mm
Šířka stopky 16 mm
Tvar hlavy 4hran
Délka hlavy 21,4 mm
Funkční výška 16 mm
Šířka funkce 12,2 mm
Délka uvolnění 125,5 mm
Délka základního tělesa 125,5 mm
Šířka řezu 3 mm
Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. 2,6 mm
Úhel nastavení 92 stupeň
Tvar držáku Rovné (G)
Proces obrábění, soustružení soustružení zápichů, vnější
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 125,5 mm
Hmotnost 250 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Upichování; Zapichování
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273910 16
EAN / GTIN 4045197762979
Číslo výrobce 273910 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Pro pravé držáky používejte pravé destičky, pro levé držáky používejte levé destičky.