Základní držák, Výška stopky h: 20mm

Artiklové číslo: 273898 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

h4 20 mm
h2 13 mm
h3 48 mm
Délka odseku b 20 mm
Šířka stopky b3 36 mm
Celková délka Lcelk. 100 mm
Pro výšku planžety h5 32 mm
Upínací šroub 279816 8
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273898 20
EAN / GTIN 4062406351991
Číslo výrobce 273898 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Ve spojení s upichovací planžetou č. 273000. Lze použít i pro mnoho standardních upichovacích planžet jiných výrobců.