Upichovací planžeta, ocel, neutrální, Výška planžety h5 / šířka zápichu w: 19/2,2mm

Artiklové číslo: 273000 19/2,2
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
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 19 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ne
Pro maximální ⌀ obrobku 40 mm
Šířka b2 1,6 mm
Výška h1 15,5 mm
Celková délka L 86 mm
Možnost axiálního upichování ne
Šířka zápichu w 2,2 mm
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273000 19/2,2
EAN / GTIN 4045197941602
Číslo výrobce 273000 19/2,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pouze ve spojení s upichovacími destičkami č. 273010.

Vhodné pro:

Držák č. 273896273898 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Rozsah dodávky:

Včetně klíče pro výměnu destiček.