{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 135 mm | |
| Užitná délka L1 | 27 mm | |
| Průměr stopky DS | 25 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02502215 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 25 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr hřídele Ds | 25 mm | |
| Tvar hlavy | kulatá | |
| Délka hlavy L1 | 25 mm | |
| Šířka funkce L4 | 9 mm | |
| Délka uvolnění | 36 mm | |
| Délka řezné hrany | 9 mm | |
| Úhel nastavení κ | 91 stupně | |
| Rohový úhel | 88 stupně | |
| Úhel sklonu | 0 stupně | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupně | |
| Úhel odklonu třísky | -7 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Označení řezné destičky | WC0903087N | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,33 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | 0 mm | |
| Hmotnost | 400 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 268463 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197470041 | |
| Číslo výrobce | 268463 18 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |