„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 1,5×D, pravý, ⌀ DC: 8mm

Artiklové číslo: 268463 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série „5 v 1“
Jmenovitý ⌀ D 8 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Toleranční ⌀ otvoru D 0/+0,22 mm
Užitná délka L1 12 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Celková délka L 80 mm
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496 WCHX 0401..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 30
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268463 8
EAN / GTIN 4045197468475
Číslo výrobce 268463 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Válcová stopka.

Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Poznámka:

  • Je vhodné vybírat co největší rádius.
  • Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).