Ocelová vrtací tyč Master Turn spirálovitá A.. SVUBR 93°, pro vyměnitelné břitové destičky TC.., vpravo

Artiklové číslo: 261128 16/11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Turn
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0016 mm
Průměr stopky 16 mm
Délka stopky 180 mm
Typ stopky kulatá
Tvar hlavy 4hran
Délka hlavy 31 mm
Délka základního tělesa 180 mm
Průměr otvoru min. 20 mm
Vnitřní hloubka soustružení max. 48 mm
Středové přesazení F 11 mm
Úhel nastavení 93 stupeň
Tvar držáku Odsazené (A)
Proces obrábění, soustružení vnitřní soustružení
Označení řezné destičky VB.. 1103..
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 180 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 8024
Postupy obrábění Vyvrtávání
Druh produktu Vyvrtávací tyč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261128 16/11
EAN / GTIN 4062406711061
Číslo výrobce 261128 16/11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com