Ocelová vrtací tyč Master Turn spirálovitá A.. SDQCL 107,5°, pro vyměnitelné břitové destičky DC.., vlevo

Artiklové číslo: 260331 20/11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Turn
Označení výrobce Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 20 mm
Typ stopky kulatá
Průměr hřídele Ds 20 mm
Výška upínací plochy L2 18 mm
Tvar hlavy kulatá
Délka hlavy L1 36 mm
Průměr otvoru min. D1 25 mm
Středové přesazení F L3 13 mm
Úhel nastavení κ 107,5 stupeň
Postupy obrábění vnitřní soustružení
ISO kód držáku A20R SDQCR/L11
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 100 mm
Celková délka L 200 mm
Směr řezu Levořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 8024
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260331 20/11
EAN / GTIN 4062406576981
Číslo výrobce 260331 20/11