Sada pro jemné vyvrtávání ⌀ 9,75 − 30,1 mm, Napojení: SK40

Artiklové číslo: 237581 SK40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Obal plastový kufr
Rozhraní na straně stroje SK 40
Průměr čepele min. Dmin 9,75 mm
Průměr čepele max. Dmax 30,1 mm
Přírůstek seřízení radiální 0,002 mm
Druh produktu Sada vyvrtávacích nástrojů
Možnost nastavení radiální nastavení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237581 SK40
EAN / GTIN 4045197607775
Číslo výrobce 237581 SK40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vyvrtávací hlavou č. 237591, vyvrtávací tyče a příslušenství v kufru. Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v ⌀.
⌀ nastavení s nejnižší vratnou vůlí.
Pro ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Použití:

Pro vyvrtávací tyče s ⌀ stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO typ CC..0602...

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237591 SK40
po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání)​: č. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
č. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06
1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.