{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano, při max. 50 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Eco | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Čtyřhranný úchyt | |
| Délka stopky | 105,5 mm | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Výška stopky | 25 mm | |
| Šířka stopky | 25 mm | |
| Šířka funkce | 32 mm | |
| Délka základního tělesa | 105,5 mm | |
| Úhel nastavení | 45 stupeň | |
| Tvar držáku | Rovné (G) | |
| Pracovní poloha držáku | normální | |
| Proces obrábění, soustružení | vnější soustružení | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Druh produktu | Držák | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 251102 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197650719 | |
| Číslo výrobce | 251102 25/12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |