• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Eco-spännnhållare PSSNR 45°, för vändskärplattor SN.., höger

Art-nr.: 251102 16/12

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig kylning ja
Kylsmörjmedel ja
Serie Eco
Skaftform fyrkant
Skafthöjd h 16 mm
Skaftbredd b 16 mm
Huvudets form fyrkant
Huvudlängd L1 34 mm
Funktionsbredd L4 25 mm
Ställvinkel κ 45 grad
Bearbetningsförfarande utvändig bearbetning
ISO-kod hållare PSSNR/L 1616X12
Beteckning, vändskär SN.. 1204..
Total längd L 81 mm
Skärriktning högerskärande
Produktslag Klämhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 251102 16/12
EAN/GTIN 4045197650696
Tillverkarens nummer 251102 16/12
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.
  • Positioneringen inom skalan garanterar en smidig kylmedelstillförsel.
  • Optimal kringspolning av skäreggen med kylvätska.

Anmärkning:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900319886.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen