{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | TopCut | |
| Jmenovitý ⌀ D | 26 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Tolerance vrtání | H7 | |
| Použití při způsobu vrtání | Při slepém a průchozím otvoru | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Semi-standardní | ano | |
| Velikost upínání | 20 mm | |
| Délka břitu l1 | 14 mm | |
| Délka hlavy l | 26 mm | |
| Počet břitů Z | 8 | |
| Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
| Rozměr klíče | 16 mm | |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 1,4 mm/ot. | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka pro vystružování |
| Katalogové číslo | 239725 26 | |
| EAN / GTIN | 4045197575968 | |
| Číslo výrobce | 239725 26 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |