Upínač 90°, válcový s VCH krátký, Typ: 10

Artiklové číslo: 239740 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série TopCut
Vnitřní chlazení ano
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vhodné pro průchozí otvor 10 mm - 12,7 mm
Vhodné pro ⌀ slepého otvoru 14 mm - 16,2 mm
Celková délka L 90 mm
Užitná délka L1 35 mm
⌀ stopky DS h6 16 mm
Doporučený utahovací moment 5 Nm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239740 10
EAN / GTIN 4045197596208
Číslo výrobce 239740 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

V provedení pro NC stroje se sudým stopky pro NC stroje pro standardní upínání v hydro nebo vysoce přesných upínacích trnech. Upínače speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost a bezpečnost procesu.

Poznámka:

Dbejte na velikost upínače držáku a hlav výstružníku. Další upínače č. 210550210582 a č. 212000.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny