Montážní klíč, Typ: 8X3

Artiklové číslo: 219987 8X3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série TopCut
Vhodné pro ⌀ řezné hlavy D 10 mm
Doporučený utahovací moment 5 Nm
Vhodné momentové klíče č. 656056 25
Druh produktu Klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219987 8X3
EAN / GTIN 4069515047005
Číslo výrobce 219987 8X3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny