Nástrčný adaptér pro momentové klíče, Typ: 8X3

Artiklové číslo: 219986 8X3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro ⌀ řezné hlavy D 10 mm
Doporučený utahovací moment 5 Nm
Vhodné momentové klíče č. 656056 25
Druh produktu Klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219986 8X3
EAN / GTIN 2050001700612
Výrobce/odpovědná osoba Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de