• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt., Pavara: 8IP4

Prekės Nr.: 239653 8IP4
Rinkinio kaina 10 vienetai (3,70 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto galvutės forma
cilindrinė galvutė
Sriegio dydis d1
M2,6
Pavaros profilis
TORX PLUS®
Pavaros dydis
8IP4
Paviršius
grūdint.
Turinys
10 vnt.
Produkto rūšis
varžtas nespec.
Sriegio tipas
metrinis ISO standartinis sriegis
Bendras ilgis L2
5,2 mm
Medžiaga
plienas
Rekomenduojamas užveržimo momentas min.
1,28 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239653 8IP4
EAN / GTIN 4047109074583
Gamintojo numeris N00 56101
Gamintojas / atsakingas asmuo CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com