{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Antal verktyg | 10 St. | |
| Skruvhuvud, form | cylinderhuvud | |
| Med linning | nej | |
| Nominell längd L | 5,2 mm | |
| Gängdimension d1 | M2,6 | |
| Fästprofil | TORX PLUS® | |
| Drivanordningens storlek | 8IP4 | |
| Yta | svart | |
| Skaftutförande | Teilgewinde; Teilgewinde; Vollgewinde; Vollgewinde | |
| Innehåll | set | |
| Produktslag | ospecificerat skruv | |
| Gängtyp | metrisk ISO-grovgänga | |
| Total längd | 5,2 mm | |
| Material | stål | |
| Rekommenderat åtdragningsmoment, min. | 1,28 Nm |
| Artikkelkode | 239653 8IP4 | |
| EAN / GTIN | 4047109074583 | |
| Manufacturer number | N00 56101 | |
| Manufacturer/responsible person | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |